YELLOW JACKET 95760 kylmäaineen talteenottokonetta käytetään LVI- ja jäähdytyspalveluissa ottamaan kylmäaineet turvallisesti ja tehokkaasti talteen järjestelmistä. Se on ihanteellinen jäähdytys- ja LVI-järjestelmien kunnossapitoon osallistuville teknikoille jäähdytysaineiden talteenottamiseksi ja kierrättämiseksi estäen niiden pääsyn ilmakehään.
Ominaisuudet:
- YELLOW JACKET 95760 kylmäaineen talteenottokoneessa on yksiventtiilinen vaihto, joka helpottaa nesteen ja höyryn vaihtamista huuhtelutoimintoon.
- Tässä kylmäaineen talteenottokoneessa on nestemäiseltä kylmäaineelta suojattu kompressori, mikä varmistaa kestävyyden ja turvallisen toiminnan.
- Se on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä 13 tai 15 tuuman tyhjiössä (yksiköstä riippuen), joka käynnistyy uudelleen paineen noustessa, mikä parantaa käyttäjän turvallisuutta.
- Tämä kone on yhteensopiva useiden kylmäaineiden kanssa, mukaan lukien HP- ja MP-sekoitukset, R-114, R-134A, R-22 ja muut.
- Sen mukana tulee sähköliitännät, joissa on NEMA 5-15p urospistoke ja 1/4 tuuman letkuliitäntä kätevää käyttöä varten.
- Tämä kylmäaineen talteenottokone vaatii liitäntäletkut ja talteenottosäiliön, mikä varmistaa täydellisen ja tehokkaan kylmäaineen talteenottoprosessin.
- Se on ARI-sertifioitu käytettäväksi HFC- ja CHFC-kylmäaineiden kanssa, mikä osoittaa alan standardien noudattamisen ja varmistaa luotettavuuden kylmäaineen talteenottotoiminnassa.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Miksi kylmäaineet on otettava talteen?
V. Kylmäaineilla on keskeinen rooli lämmönsiirtoprosessissa, joka mahdollistaa ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien toiminnan. Kloorifluorihiilivedyt (CFC), osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC) ja fluorihiilivedyt ovat joitain yleisimmin käytetyistä kylmäaineista (HFC).
K. Mitkä ovat kolme kylmäaineen talteenottomenetelmää?
A.
- Höyryn talteenotto, push-pull -menetelmä ja nesteen talteenottomenetelmä ovat kolme eri talteenottomenetelmää.
- Höyryn talteenotto: Höyryn talteenottomenetelmässä kylmäaine poistetaan LVI-järjestelmästä höyrytilassa. Talteenottoyksikkö tiivistää sitten höyryn nesteeksi ja siirtää sen talteenottosylinteriin.
- Push-pull Recovery: Tätä menetelmää käytetään siirtämään suuria määriä nestemäistä kylmäainetta. Talteenottoyksikkö ottaa talteenottosylinteristä höyryä ja tuottaa korkeapainekaasua, joka pakottaa nesteen ulos LVI-järjestelmästä ja takaisin talteenottosylinteriin.
- Nesteen talteenottomenetelmä: Nesteen talteenottomenetelmässä kylmäaine siirretään vielä nestemäisessä tilassa. Talteenottoneste soveltuu suurten kylmäainemäärien talteenottoon.
K. Mitkä ovat yleisimmät kylmäaineiden sovellukset?
V. Jotta tuotanto pysyisi käynnissä, kylmäaineita käytetään suurten datakeskusten ja sähköntuotantovarastojen jäähdyttämiseen. R407C, R410A, R1234ze ja R134a ovat yleisiä tähän tarkoitukseen käytettyjä kylmäaineita.
K. Kuinka tämä YELLOW JACKET 95760 kylmäaineen talteenottokone asennetaan?
A.
- Aseta ensin kone vakaalle alustalle.
- Asenna puhdas suodatinverkko tai suodatin/kuivain tuloliittimeen.
- Liitä talteenottosylinterin nesteportista tuleva letku yksikön ulostuloliittimeen.
- Liitä letku jakotukin mittarisarjan ulostuloaukosta yksikön tuloliittimeen suodattimen/kuivaimen kautta.
- Liitä letku valitun järjestelmän nestepuolelta jakotukin mittarisarjan nestepuolelle (matalapaine).
- Liitä letku järjestelmän höyrypuolelta jakotukin mittarisarjan höyrypuolelle (korkea).
- Sulje kaikki tulo- ja poistoventtiilit ja aseta sylinteri punnitusvaa'alle, jotta se ei täyttyisi liikaa.
K. Millaisia sylintereitä tarvitaan YELLOW JACKET 95760 -kylmäaineen talteenottokoneeseen?
A.
- Valitun sylinterin tulee olla valtuutetun, uudelleen täytettävän kylmäaineen säilytyssylinterin tekniset tiedot.
- Robinair suosittelee 400 psi:n (27.6 bar) sylinterien tai vähintään 350 psi:n (24.1 bar) sylinterin käyttöä.
- Suljetut sylinterit tulee täyttää 80 % tilavuudestaan henkilö- ja laitevaurioiden välttämiseksi.
- Talteenottosylintereitä ja suodattimia/kuivareita tulee käyttää vain yhden kylmäainetyypin kanssa.
- Kylmäainesylinterit tulee säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa.