WATTS LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/2 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, uritettu liitos, 2 1/2 tuuman koko | BY7GVC 0124711

WATTS LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/2 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, uritettu liitos, 2 1/2 tuuman koko

Tuote: BY7GVC Malli: LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/2Ristiviite: 0124711
€8,391.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliN-kuvio
AsennusEi
Sisääntulon koko2-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiUurrettu liitos
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine12.1 Bar
MittarityyppiCFM
Valmistaja SarjaLF757DCDA
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko2-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiUurrettu liitos
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiVaihteella toimiva läppäventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Double Check -ilmaisinkokoonpano, N-kuvio, uritettu liitos, 2 1/2 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoTuloliitäntäSisääntulon kokoPistorasian tyyppiVenttiilin tyyppiTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineHinta
WATTS LF757NDCDA-OSY-CFM 4 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, laippaliitos, 4 tuuman koko | BY7GUV 0124695 LF757NDCDA-OSY-CFM 44"-4"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F12.1 Bar€9,837.26
Tarjouspyyntö
WATTS LF757NDCDA-OSY-CFM 6 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, laippaliitos, 6 tuuman koko | BY7GUX 0124696 LF757NDCDA-OSY-CFM 66"-6"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F12.1 Bar€13,666.80
Tarjouspyyntö
WATTS LF757NDCDA-OSY-CFM 8 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, laippaliitos, 8 tuuman koko | BY7GUY 0124697 LF757NDCDA-OSY-CFM 88"-8"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F12.1 Bar€23,300.99
Tarjouspyyntö
WATTS LF757NDCDA-OSY-GPM 2 1/2 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, laippaliitos, 2 1/2 tuuman koko | BY7GUZ 0124698 LF757NDCDA-OSY-GPM 2 1/22-1 / 2 "-2-1 / 2 "Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F12.1 Bar€7,990.56
Tarjouspyyntö
WATTS LF757NDCDA-OSY-GPM 3 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, laippaliitos, 3 tuuman koko | BY7GVA 0124699 LF757NDCDA-OSY-GPM 33"-3"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F12.1 Bar€8,409.32
Tarjouspyyntö
WATTS LF757NDCDA-OSY-GPM 8 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, laippaliitos, 8 tuuman koko | BY7GVB 0124702 LF757NDCDA-OSY-GPM 88"-8"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F12.1 Bar€23,300.99
Tarjouspyyntö
WATTS LF757NDCDA-OSY-GPM 4 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, laippaliitos, 4 tuuman koko | BY7GVD 0124700 LF757NDCDA-OSY-GPM 44"-4"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F12.1 Bar€9,837.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/2 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, uritettu liitos, 2 1/2 tuuman koko
€8,391.56 / yksikkö