Yellow Jacket 93842 kompakti palloventtiili tarjoaa luotettavan ja tehokkaan tavan ohjata kylmäaineen virtausta, mikä helpottaa huolto- ja korjaustehtäviä. Sen kompakti muotoilu mahdollistaa helpon asennuksen ahtaisiin tiloihin. Se on ihanteellinen ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmiin, mikä lisää järjestelmän tehokkuutta ja suorituskykyä.
Ominaisuudet:
- Tässä palloventtiilissä on 1/4 tuuman uros x 1/4 tuuman naarasliitäntä, mikä tarjoaa yhteensopivuuden standardiliittimien kanssa.
- Siinä on sovitinletkusarja, joka tarjoaa kattavan ratkaisun kylmäainevirran tarkkaan ohjaukseen ja manipulointiin.
- Tämä venttiili on valmistettu kestävästä messingistä ja kestää 800 psi:n työpaineen ja 4000 psi:n murtumispaineen, mikä takaa vankan suorituskyvyn.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Yellow Jacket 93842 kompaktia palloventtiiliä?
A. Tärkeitä tekijöitä ovat koon yhteensopivuus, kulmataivutuksen suunnittelu, materiaalirakenne, paineluokitukset, kylmäaineen yhteensopivuus, monipuolisuus, alan standardien noudattaminen ja asennuksen helppous.
K. Kuinka asennan tämän kompaktin palloventtiilin?
A.
- Varmista, että HVAC/R-järjestelmä on sammutettu ja työskentelyalue on hyvin tuuletettu.
- Varmista, että palloventtiilin 1/4 tuuman uros x 1/4 tuuman naarasliitäntä on yhteensopiva olemassa olevien liittimiesi kanssa.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, suojautuaksesi asennuksen aikana.
- Sulje järjestelmä turvallisesti estääksesi kylmäainevuodot tai paineongelmat asennuksen aikana.
- Vapauta järjestelmästä mahdollinen jäännöspaine noudattamalla HVAC/R-järjestelmän käsikirjassa esitettyjä toimenpiteitä.
- Tunnista optimaalinen paikka palloventtiilin asennukselle ottaen huomioon saavutettavuus ja 45 asteen mutka ahtaissa tiloissa.
- Varmista, että palloventtiilin uros- ja naaraspäät ovat puhtaat ja puhtaat roskista.
- Levitä tarvittaessa kierretiivistettä ulkokierteisiin varmistaaksesi varman ja vuotamattoman liitoksen.
- Kiristä palloventtiili käsin olemassa oleviin liittimiin varmistaen tiukan istuvuuden.
- Kytke järjestelmä takaisin päälle ja tarkista, ettei liitäntöjen ympärillä ole vuotoja. Jos havaitset vuotoja, kiristä tarvittaessa.
K. Mikä on suunnittelun 45 asteen taivutuksen tarkoitus?
V. 45 asteen kulma helpottaa asennusta ahtaisiin tiloihin, mikä lisää joustavuutta ja mukavuutta asennuksen aikana.
K. Kuinka huoltan tätä Yellow Jacket 93842 kompaktia palloventtiiliä?
A.
- Tarkista liitännät vuotojen varalta rutiinijärjestelmän tarkastusten aikana ja kiristä tarvittaessa.
- Tarkista liitännät vuotojen varalta rutiinijärjestelmän tarkastusten aikana ja kiristä tarvittaessa.
- Pidä uros- ja naarasliitokset puhtaina, jotta roskat eivät vaikuta venttiilin toimintaan.
- Tarkista palloventtiilin sujuva toiminta kääntämällä sitä varmistaaksesi oikean kylmäaineen virtauksen säädön.
- Jos suositellaan, levitä pieni määrä yhteensopivaa voiteluainetta sujuvan liikkeen takaamiseksi.
- Tarkasta tiivisteet ja tiivisteet kulumien tai vaurioiden varalta ja vaihda kaikki osat, joissa on merkkejä kulumisesta.
- Varmista, että 45 asteen mutka pysyy ehjänä, mikä tarjoaa joustavuutta ahtaissa tiloissa.
- Tarkista ajoittain käyttöpaine ja murtumispaine varmistaaksesi, että ne vastaavat järjestelmävaatimuksia.