Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN TAKKI 93843 Kompakti palloventtiili, 1/4 tuuman koko, 45 astetta. Taivuta | AF8NWG 29AU28

YELLOW JACKET 93843 Kompakti palloventtiili, 1/4 tuuman koko, 45 astetta Taivuta

Varastossa
Tuote: AF8NWG Malli: 93843Ristiviite: 29AU28

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€44.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Kulma0 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
VäriKulta
Yhteyden koko1/4 "naaras x 1/4" uros
AsennusmateriaaliMessinki
Letkujen määrä0
TyyppiH VAC
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaYhteyden kokoTyyppiHinta
KELTAINEN TAKKI 93842 Kompakti palloventtiili, 1/4 tuuman koko, 45 astetta. Taivuta | AC7DTG 38D867 9384245 Tutkinnot1 / 4 "Palloventtiili€134.95
KELTAINEN TAKKI 93844 Kompakti palloventtiili, 1/4 tuuman koko, suora | AF8NWH 29AU29 93844Suoraan1/4 "naaras x 1/4" urosH VAC€43.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 93843 Kompakti palloventtiili, 1/4 tuuman koko, 45 astetta Taivuta
€44.99 / yksikkö