Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YELLOW JACKET 25985 Latausletku, pituus 60 tuumaa, 8 tuuman FlexFlow-venttiili, 3 kpl pakkaus | AF8NWQ 29AU36

YELLOW JACKET 25985 latausletku, 60 tuuman pituus, 8 tuuman FlexFlow-venttiili, 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF8NWQ Malli: 25985Ristiviite: 29AU36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatausletku
Kulma45 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
VäriPunainen, keltainen, sininen
Yhteyden koko1/4 "Nainen
AsennusmateriaaliMessinki
Letkun materiaaliKumi
Pituus60 "
Letkujen määrä3
TyyppiH VAC
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4009420050

Tuotteen yksityiskohdat:

Yellow Jacket 25985 -täyttöletku on suunniteltu jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmiin, mikä helpottaa kylmäaineiden siirtoa järjestelmän ja lähteen välillä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 45 asteen kulma kätevää ja joustavaa käyttöä varten LVI-sovelluksissa.
  • Tämä jakotukin letkusarja on värikoodattu sinisillä, punaisilla ja keltaisilla letkuilla helpottamaan tunnistamista kylmäainejärjestelmissä.
  • Se on valmistettu kestävästä kumista, joka takaa kimmoisuuden ja luotettavuuden kylmäaineen siirrossa.
  • Kiinnitys on valmistettu messingistä, mikä tarjoaa tukevat liitännät turvalliseen ja tehokkaaseen toimintaan.
  • Se on suunniteltu kestämään 800 psi:n työpainetta kylmäaineen käsittelyn aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka usein nämä letkut tulisi vaihtaa optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi?

V. Vaihtoväli voi vaihdella käytön ja ympäristöolosuhteiden mukaan. Tarkasta letkut säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai huonontumisen varalta ja vaihda ne tarvittaessa optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Yellow Jacket 25985 latausletkua?

A.

  • Kylmäaineen yhteensopivuus
  • Letkun pituus
  • Paineluokitus
  • Sovelluksen soveltuvuus
  • Materiaali ja kestävyys
  • Kierteen koko
  • Varastointi ja huolto
  • Yhteensopivuus työkalujen kanssa

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Yellow Jacket 25985 -latausletkua?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit ja käsineet.
  • Tarkasta letku silmämääräisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
  • Varmista yhteensopivuus käyttämiesi kylmäaineiden ja järjestelmien kanssa.
  • Noudata määritettyä enimmäistyöpainetta ylipaineistumisen estämiseksi.
  • Käytä oikeita liittimiä ja liittimiä, jotka ovat yhteensopivia letkun ja LVI-järjestelmän kanssa.
  • Varmista, että kaikki liitännät on kiristetty kunnolla vuotojen estämiseksi käytön aikana.
  • Vältä taittelemasta tai jyrkästi taivuttamasta letkua sen eheyden säilyttämiseksi.
  • Työskentele hyvin ilmastoiduissa tiloissa minimoidaksesi altistuksen kylmäaineille ja muille aineille.
  • Säilytä letkua viileässä ja kuivassa paikassa valmistajan antamien erityisten säilytyssuositusten mukaisesti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpaineKulmaMurtumispaineVäriYhteyden kokoPituusLetkujen määräTyyppiHinta
KELTAINEN JACKET 29060 Latausletku, Palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, 60 tuuman pituus, keltainen | AA2JRT 10M802 29060800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIKeltainen1/4 "Nainen60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€76.81
KELTAINEN JACKET 29260 Latausletku, Palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, 60 tuuman pituus, sininen | AA2JRU 10M803 29260800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIsininen1/4 "Nainen60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€75.13
KELTAINEN TAKKI 29660 Latausletku, palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, 60 tuuman letku, palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, punainen | AA2JRV 10M804 29660800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIpunainen1/4 "Nainen60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€75.21
KELTAINEN JACKET 29985 Latausletku, Palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, 60 tuumaa pituus, keltainen / sininen / punainen | AA2JRW 10M805 29985800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIKeltainen / sininen / punainen1/4 "Nainen60 "3Jäähdytys ja ilmastointi€245.90
KELTAINEN TAKKI 22985 Latausletku, 45 astetta. Istuvuus, pienihäviö, 60 tuuman koko | AA4EQU 12H942 22985800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIPunainen, keltainen, sininen sarja1/4 "Nainen60 "3Jäähdytys ja ilmastointi€195.39
KELTAINEN JACKET 21060 Latausletku, 1/4 tuuman koko, keltainen, 60 tuuman pituus | AB4APP 1WLG6 21060800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIKeltainen1/4 "Suora60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€45.26
KELTAINEN JACKET 21660 Latausletku, 1/4 tuuman koko, punainen, 60 tuuman pituus | AB4APQ 1WLG7 21660800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIpunainen1/4 "Suora60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€45.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 25985 latausletku, 60 tuuman pituus, 8 tuuman FlexFlow-venttiili, 3 kpl pakkaus
€254.89 / yksikkö