Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN TAKKI 21990 Latausletku, pituus 60 tuumaa, 3/8 tuumaa koko | AG3NCJ 33NT64

YELLOW JACKET 21990 Latausletku, pituus 60 tuumaa, koko 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3NCJ Malli: 21990Ristiviite: 33NT64

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatausletku
Kulma45 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
VäriPunainen, keltainen, sininen, musta
Yhteyden koko1 / 4 "
AsennusmateriaaliMessinki
Letkun materiaaliKumi
Pituus60 "
Letkujen määrä4
TyyppiJäähdytys ja ilmastointi
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.503
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4009420050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden kokoeräPituusLetkujen määräTyyppiHinta
KELTAINEN JACKET 25002 Latausletku, 9 tuuman pituus, 1/4 tuuman FlexFlow-sovitin, keltainen | AF8NWL 29AU32 25002Keltainen1/4 "NainenLatausletku9"1H VAC€60.82
KELTAINEN JACKET 25202 Latausletku, 9 tuuman pituus, 1/4 tuuman FlexFlow-sovitin, sininen | AF8NWM 29AU33 25202sininen1/4 "NainenLatausletku9"1H VAC€63.25
KELTAINEN JACKET 25602 Latausletku, 9 tuuman pituus, 1/4 tuuman FlexFlow-sovitin, punainen | AF8NWN 29AU34 25602punainen1/4 "NainenLatausletku9"1H VAC€62.27
YELLOW JACKET 25980 Latausletkusarja, 3 kpl pakkaus | AF8NWP 29AU35 25980Punainen, keltainen, sininen1/4 "NainenLatausletkusarja9"3H VAC€187.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 21990 Latausletku, pituus 60 tuumaa, koko 3/8 tuumaa
€206.33 / yksikkö