Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN TAKKI 21648 Latausletku, 48 tuuman pituus, 1/4 tuuman flare, punainen | AC7DTK 38D870

YELLOW JACKET 21648 Latausletku, 48 tuuman pituus, 1/4 tuuman laippa, punainen

Varastossa
Tuote: AC7DTK Malli: 21648Ristiviite: 38D870
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
€41.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatausletku
Kulma45 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
Väripunainen
Yhteyden koko1 / 4 "
AsennusmateriaaliMessinki
Letkun materiaaliKumi
Pituus48 "
Letkujen määrä1
TyyppiJäähdytys ja ilmastointi
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi4009420050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpaineKulmaMurtumispaineVäriYhteyden kokoPituusLetkujen määräTyyppiHinta
KELTAINEN JACKET 29060 Latausletku, Palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, 60 tuuman pituus, keltainen | AA2JRT 10M802 29060800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIKeltainen1/4 "Nainen60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€76.81
KELTAINEN JACKET 29260 Latausletku, Palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, 60 tuuman pituus, sininen | AA2JRU 10M803 29260800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIsininen1/4 "Nainen60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€75.13
KELTAINEN TAKKI 29660 Latausletku, palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, 60 tuuman letku, palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, punainen | AA2JRV 10M804 29660800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIpunainen1/4 "Nainen60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€75.21
KELTAINEN JACKET 29985 Latausletku, Palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, 60 tuumaa pituus, keltainen / sininen / punainen | AA2JRW 10M805 29985800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIKeltainen / sininen / punainen1/4 "Nainen60 "3Jäähdytys ja ilmastointi€245.90
KELTAINEN TAKKI 22985 Latausletku, 45 astetta. Istuvuus, pienihäviö, 60 tuuman koko | AA4EQU 12H942 22985800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIPunainen, keltainen, sininen sarja1/4 "Nainen60 "3Jäähdytys ja ilmastointi€195.39
KELTAINEN JACKET 21060 Latausletku, 1/4 tuuman koko, keltainen, 60 tuuman pituus | AB4APP 1WLG6 21060800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIKeltainen1/4 "Suora60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€45.26
KELTAINEN JACKET 21660 Latausletku, 1/4 tuuman koko, punainen, 60 tuuman pituus | AB4APQ 1WLG7 21660800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIpunainen1/4 "Suora60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€45.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 21648 Latausletku, 48 tuuman pituus, 1/4 tuuman laippa, punainen
€41.91 / yksikkö