Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN TAKKI 19173 Palloventtiilityökalu, 5/16 tuumaa x 1/4 tuumaa Schrader | AC7DTW 38D880

YELLOW JACKET 19173 palloventtiilityökalu, 5/16 tuuman x 1/4 tuuman Schrader

Varastossa
Tuote: AC7DTW Malli: 19173Ristiviite: 38D880

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vaihtoventtiilityökalu
Kulma45 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
VäriKulta
Yhteyden koko5 / 16 "
AsennusmateriaaliMessinki
TyyppiJäähdytys ja ilmastointi
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

YELLOW JACKET 19173 palloventtiilityökalua käytetään LVI- ja jäähdytysteollisuudessa palloventtiilien nopeaan ja turvalliseen avaamiseen ja sulkemiseen. Teknikot käyttävät tätä työkalua järjestelmän asennuksen, huollon ja korjauksen aikana.

Ominaisuudet:

  • YELLOW CACKET 19173 palloventtiilityökalussa on 45 asteen kulma, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa.
  • Tässä palloventtiilityökalussa on messinkirakenne, joka varmistaa kestävyyden ja kulutuskestävyyden.
  • Sen mukana tulee 1/4 tuuman SAE uros x 5/16 tuuman naaraspikaliitin, joka tarjoaa yhteensopivuuden erilaisten letkujen ja jäähdytysjärjestelmien kanssa.
  • Sen korkea 800 psi:n työpaine tarjoaa luotettavan suorituskyvyn vaativissa jäähdytystehtävissä.
  • Tämä pikaliitin on suunniteltu käytettäväksi pikaliittävien/irrottavien jäähdytysletkujen kanssa, mikä parantaa tehokkuutta huollon aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka liitän ja irrotan letkut tällä palloventtiilityökalulla?

A. Yhdistä painamalla ja irrota vetämällä, jolloin saat välittömät ja turvalliset yhteydet.

K. Mikä merkitys kullanvärisellä viimeistelyllä on tässä palloventtiilissä?

V. Kullanvärinen viimeistely on ensisijaisesti helppo tunnistaa teknikon työkalupakkista.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 19173 palloventtiilityökalu, 5/16 tuuman x 1/4 tuuman Schrader
€41.65 / yksikkö