KINGSWAY GROUP Alumiininen vetokahva kiillotetulla viimeistelyllä


Suodattaa
Väri: Hopea , Suorittaa loppuun: Kiiltävä , Materiaali: Alumiini , Käyttölämpötila: 0 - 100 astetta F. , Kierteen syvyys: 1 / 2 "
TyyliMalliRuuvin kokoGrip Dia.KantavuusReikäkeskuksen asennus keskelleAsennustyyppiKokonaispituuskokonaisleveysProjektioHinta (ei alv)
A
KG40
#101-37 / 64 "125 lb9-11 / 16 "Pinta-asennus10-1 / 2 "2-3 / 4 "1-11 / 16 "€228.57
B
KG30
#101-37 / 64 "125 lb6-3 / 8 "Pinta-asennus7"2-1 / 2 "1-1 / 4 "€189.56
C
KG61
M81"200 lb6-3 / 4 "Pultti7-1 / 2 "1-1 / 2 "1-3 / 4 "€200.51
D
KG31
M81-37 / 64 "200 lb4-3 / 8 "Pultti5-3 / 4 "1-1 / 2 "1-1 / 8 "€145.87
E
KG41
M81-37 / 64 "200 lb6-3 / 4 "Pultti9"1-1 / 2 "9-1 / 16 "€184.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?