Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 437-1.5625 Jyrsinistukan puskuri 1.5625 In | AB4RUR 20D527

YANKEE 437-1.5625 kalvin 1.5625 tuuman kalvin

Varastossa
Tuote: AB4RUR Malli: 437-1.5625Ristiviite: 20D527

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€909.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti1.5625 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus3.5 "
Murtoluku1-9 / 16 "
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Morsen kartio4
Huilun lukumäärä12
Kokonaispituus13 "
VarsiSuoraan
Varren kokoMT4
Varren tyyppiMorsen kartio
Koko1-9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0677
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiKokoHuilun pituusMurtolukuMorsen kartioHuilun lukumääräHinta
YANKEE 437-0.25 Reamer Chucking Reamer 0.2500 tuumaa | AB4RTF 20D493 437-0.25MT10.25 "Murto-tuuma1 / 4 "1.5 "1 / 4 "16€105.60
YANKEE 437-0.2812 Kalvimen istukan hionta 0.2812 In | AB4RTG 20D494 437-0.2812MT10.2812 "Murto-tuuma9 / 32 "1.5 "9 / 32 "16€110.53
YANKEE 437-0.3125 Kalvimen istukan hionta 0.3125 In | AB4RTH 20D495 437-0.3125MT10.3125 "Murto-tuuma5 / 16 "1.5 "5 / 16 "16€108.81
YANKEE 437-0.3438 Reamer Chucking Reamer 0.3438 In | AB4RTJ 20D496 437-0.3438MT10.3438 "Murto-tuuma11 / 32 "1.5 "11 / 32 "16€117.80
YANKEE 437-0.375 Reamer Chucking Reamer 0.3750 In | AB4RTK 20D497 437-0.375MT10.375 "Murto-tuuma3 / 8 "1.75 "3 / 8 "16€121.64
YANKEE 437-0.4062 Kalvimen istukan hionta 0.4062 In | AB4RTL 20D498 437-0.4062MT10.4062 "Murto-tuuma13 / 32 "1.75 "13 / 32 "16€123.69
YANKEE 437-0.4375 Kalvimen istukan hionta 0.4375 In | AB4RTM 20D499 437-0.4375MT10.4375 "Murto-tuuma7 / 16 "1.75 "7 / 16 "16€124.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 437-1.5625 kalvin 1.5625 tuuman kalvin
€909.93 / yksikkö