Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 437-0.375 Reamer Chucking Reamer 0.3750 In | AB4RTK 20D497

YANKEE 437-0.375 kalvin 0.3750 tuuman kalvin

Varastossa
Tuote: AB4RTK Malli: 437-0.375Ristiviite: 20D497

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.375 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1.75 "
Murtoluku3 / 8 "
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Morsen kartio1
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus7"
VarsiSuoraan
Varren kokoMT1
Varren tyyppiMorsen kartio
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiKokoHuilun pituusMurtolukuMorsen kartioHuilun lukumääräHinta
YANKEE 437-0.25 Reamer Chucking Reamer 0.2500 tuumaa | AB4RTF 20D493 437-0.25MT10.25 "Murto-tuuma1 / 4 "1.5 "1 / 4 "16€105.60
YANKEE 437-0.2812 Kalvimen istukan hionta 0.2812 In | AB4RTG 20D494 437-0.2812MT10.2812 "Murto-tuuma9 / 32 "1.5 "9 / 32 "16€110.53
YANKEE 437-0.3125 Kalvimen istukan hionta 0.3125 In | AB4RTH 20D495 437-0.3125MT10.3125 "Murto-tuuma5 / 16 "1.5 "5 / 16 "16€108.81
YANKEE 437-0.3438 Reamer Chucking Reamer 0.3438 In | AB4RTJ 20D496 437-0.3438MT10.3438 "Murto-tuuma11 / 32 "1.5 "11 / 32 "16€117.80
YANKEE 437-0.4062 Kalvimen istukan hionta 0.4062 In | AB4RTL 20D498 437-0.4062MT10.4062 "Murto-tuuma13 / 32 "1.75 "13 / 32 "16€123.69
YANKEE 437-0.4375 Kalvimen istukan hionta 0.4375 In | AB4RTM 20D499 437-0.4375MT10.4375 "Murto-tuuma7 / 16 "1.75 "7 / 16 "16€124.23
YANKEE 437-0.4688 Kalvimen istutin Reamer 0.4688 In | AB4RTN 20D501 437-0.4688MT10.4688 "Murto-tuuma15 / 32 "1.75 "15 / 32 "16€134.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 437-0.375 kalvin 0.3750 tuuman kalvin
€121.64 / yksikkö