Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 431-0.4062 -jyrsimen laajennusjyrsin 0.4062 tuumaa | AB4RNK 20D405

YANKEE 431-0.4062 Reamer Expansion Reamer 0.4062 In

Varastossa
Tuote: AB4RNK Malli: 431-0.4062Ristiviite: 20D405

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusleikkuri
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.4062 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus3 / 4 "
Murtoluku13 / 32 "
Vasen / oikea käsiSuoraan
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus7"
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.312 "
Varren koko0.312 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.DesimaaliekvivalenttiHuilun pituusVarren kokoVarren tyyppiKokoMurtolukuMorsen kartioHinta
YANKEE 431-0.375 Reamer -laajennuslaite 0.3750 In | AB4RNJ 20D404 431-0.3750.312 "0.375 "3 / 4 "0.312 "Suoraan3 / 8 "3 / 8 "-€248.25
YANKEE 431-0.4375 -jyrsimen laajennus-jyrsin 0.4375 tuumaa | AB4RNL 20D406 431-0.43750.375 "0.4375 "7 / 8 "0.375 "Suoraan7 / 16 "7 / 16 "-€264.51
YANKEE 431-0.4688 -jyrsimen laajennusjyrsin 0.4688 tuumaa | AB4RNM 20D407 431-0.46880.375 "0.4688 "7 / 8 "0.375 "Suoraan15 / 32 "15 / 32 "-€274.67
YANKEE 431-0.5 Reamer -laajennuslaite 0.5000 In | AB4RNN 20D408 431-0.50.437 "0.5 "1"0.437 "Suoraan1 / 2 "1 / 2 "-€244.56
YANKEE 431-0.5312 -jyrsimen laajennusharja 0.5312 tuumaa | AB4RNP 20D409 431-0.53120.437 "0.5312 "1"0.437 "Suoraan17 / 32 "17 / 32 "-€291.55
YANKEE 431-0.5625 Jyrsimen laajennusjyrsin 0.5625 tuumaa | AB4RNQ 20D410 431-0.56250.437 "0.5625 "1.25 "0.437 "Suoraan9 / 16 "9 / 16 "-€298.13
YANKEE 431-0.5938 -jyrsimen laajennusharja 0.5938 tuumaa | AB4RNR 20D411 431-0.59380.437 "0.5938 "1.25 "0.437 "Suoraan19 / 32 "19 / 32 "-€303.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 431-0.4062 Reamer Expansion Reamer 0.4062 In
€264.23 / yksikkö