Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 87220 perävaunun astia painevalettu sinkkipinta | AC3RRF 2VPV9

GROTE 87220 Perävaunun säiliö painevalettu sinkkiviimeistely

Varastossa
Tuote: AC3RRF Malli: 87220Ristiviite: 2VPV9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltra-Pin-astia
Suorittaa loppuunPainevalettu sinkki
Reikä dia.2-15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 87220 Perävaunun säiliö painevalettu sinkkiviimeistely
€45.60 / yksikkö