Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 403-0.9688 Reamer Käsikalvain 0.9688 In | AB4RME 20D376

YANKEE 403-0.9688 kalvin Käsikalvain 0.9688 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4RME Malli: 403-0.9688Ristiviite: 20D376

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsienpuhdistin
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.9688 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus5 5 / 16 "
Murtoluku31 / 32 "
Vasen / oikea käsiVasen
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä8
Kokonaispituus10 5 / 8 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.968 "
Varren koko0.968 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko31 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6232
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokoMurtolukuVasen / oikea käsiHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
YANKEE 400-0.0625 Reamer-käsijyrsin 0.0625 In | AB4RHT 20D295 400-0.06250.062 "0.0625 "1"1 / 16 "1 / 16 "Suoraan42"€117.80
YANKEE 400-0.0781 -jyrsimen käsijyrsin 0.0781 tuumaa | AB4RHU 20D296 400-0.07810.078 "0.0781 "1"5 / 64 "5 / 64 "Suoraan42"€117.80
YANKEE 400-0.0938 Reamer-käsijyrsin 0.0938 tuumaa | AB4RHV 20D297 400-0.09380.093 "0.0938 "1.25 "3 / 32 "3 / 32 "Suoraan42 1 / 2 "€117.80
YANKEE 400-0.1094 -jyrsimen käsi-jyrsin 0.1094 tuumaa | AB4RHW 20D298 400-0.10940.109 "0.1094 "1.25 "7 / 64 "7 / 64 "Suoraan42 1 / 2 "€117.80
YANKEE 400-0.125 -jyrsimen käsijyrsin 0.1250 tuumaa | AB4RHX 20D299 400-0.1250.125 "0.125 "1.5 "1 / 8 "1 / 8 "Suoraan43"€111.01
YANKEE 400-0.1406 -jyrsimen jyrsin 0.1406 tuumaa | AB4RHY 20D301 400-0.14060.14 "0.1406 "1.625 "9 / 64 "9 / 64 "Suoraan43 1 / 4 "€111.09
YANKEE 400-0.1562 Jyrsin Käsinkaloitin 0.1562 In | AB4RHZ 20D302 400-0.15620.156 "0.1562 "1.625 "5 / 32 "5 / 32 "Suoraan43 1 / 4 "€120.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 403-0.9688 kalvin Käsikalvain 0.9688 tuumaa
€456.38 / yksikkö