Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE PBCN8802FL x 626 Mortise Lockset Lever Privacy Grade 1 | AD7FNR 4ECN5

YALE PBCN8802FL x 626 Mortise Lockset Lever Privacy Grade 1

Varastossa
Tuote: AD7FNR Malli: PBCN8802FL x 626Ristiviite: 4ECN5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€805.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliRaskasmittainen teräsrunko, sinkkikahva
Suorittaa loppuunTylsä kromi
Palo3 hr.
Toimintoyksityisyys
Luokka1
SijaintityyppiKaupallinen
Vaadittu oven paksuus1-3/4" to 3-1/4"
Lakko Dim.1-1/4"W x 4-7/8"L
LakotyyppiANSI
TyyliKaareva vipu
Trim-tyylivaakunakilpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.042
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliKotelon materiaaliSuorittaa loppuunToimintokeyingSijaintityyppiVaadittu oven paksuusLakotyyppiHinta
YALE AUCN8807FL x 626 Mortise Lockset Vivun sisäänkäynti / toimisto | AA8UDH 1ABG3 AUCN8807FL x 626Oikea kulmaRaskasmittainen teräsTylsä kromiSisäänkäynti / toimistoAvain eri (KD)Kaupallinen1-3 / 8 "- 2"ANSI€814.62
YALE AUCN8805FLX626 Mortise Lockset Vivevarasto | AA8UDK 1ABG5 AUCN8805FLX626Oikea kulmaRaskasmittainen teräsTylsä kromivarastohuoneAvain eri (KD)Kaupallinen1-3/4" to 3-1/4"ANSI€814.62
YALE AUCN88182FL x 626 Kiinnityslukkovivun luokkahuoneen tunkeilija AA8UDL 1ABG6 AUCN88182FL x 626Oikea kulmaRaskasmittainen teräsTylsä kromiLuokan tunkeilijaAvain eri (KD)Kaupallinen1-3/4" to 3-1/4"ANSI€920.55
YALE 8831-CO-CN-626-SA KEYWAY-6PIN-0-BITTED Mortise Lockset -nupin pidätysaste 1 | AC6MFK 34F869 8831-CO-CN-626-SA NÄPPÄIMISTÖ-6PIN-0-BITTEDNuppiRaskasmittainen teräsSatin Chromeyksityisyys"0" bittiinstitutionaalinen1.75 "Kaareva huuli€932.89
YALE AUCN8801FL x 626 Mortise Lockset Lever Passage Grade 1 | AD7FNC 4ECF7 AUCN8801FL x 626Oikea kulmaRaskasmittainen teräsrunko, sinkkikahvaTylsä kromiKulkuAvain eri (KD)Kaupallinen1-3/4" to 3-1/4"ANSI€737.57
YALE AUCN8802FL x 626 kiinnitysvivun tietosuojaluokka 1 | AD7FND 4ECF8 AUCN8802FL x 626Oikea kulmaRaskasmittainen teräsrunko, sinkkikahvaTylsä kromiyksityisyysAvain eri (KD)Kaupallinen1-3/4" to 3-1/4"ANSI€858.05
YALE AUCN8867FL x 626 Mortise Lockset Lever Sisäänkäynti / huoneisto | AD7FNE 4ECF9 AUCN8867FL x 626Oikea kulmaRaskasmittainen teräsrunko, sinkkikahvaTylsä kromiSisäänkäynti / huoneistoAvain eri (KD)Kaupallinen1-3/4" to 3-1/4"ANSI€835.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE PBCN8802FL x 626 Mortise Lockset Lever Privacy Grade 1
€805.93 / yksikkö