Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE B-D222 X 605 Deadbolt Bright Brass | AE6XLL 5VTH6

YALE B-D222 X 605 Deadbolt kirkas messinki

Varastossa
Tuote: AE6XLL Malli: B-D222 X 605Ristiviite: 5VTH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädeadbolt
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriKaksinkertainen, vähemmän SFIC-ydintä
Suorittaa loppuunKirkas messinki
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Etuosan koko1 "x 2-1 / 4"
Luokka2
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliTeräs
Avainten määrä0
Lakko Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran tyyppiupotussyvyysvaatimussylinteriMateriaaliAvainten määräLakko Dim.Suorittaa loppuunOven paksuusHinta
YALE D112 x 626 Deadbolt Hd-satiinikromi | AD7FMW 4ECF1 D112 x 626Schlage C.2.75 "YksiMessinki22.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "- 2"€202.03
YALE D112 x 605 Deadbolt Hd-satiinikromi | AD7FMX 4ECF2 D112 x 605Schlage C.2.75 "KaksinkertainenMessinki22.75 "Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"€221.00
YALE D122 x 626 Deadbolt keskiraskaan messinki | AD7FMY 4ECF3 D122 x 626KW12-3/8" or 2-3/4"KaksinkertainenMessinki21 "x 2-1 / 4"Messinki1-3/8" to 1-3/4"€262.91
YALE D122 x 605 Deadbolt Keskikokoinen satiinikromi | AD7FMZ 4ECF4 D122 x 605KW112-3/8" or 2-3/4"YksiMessinki21 "x 2-1 / 4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"€266.98
YALE D212 x 626 Key Control Deadbolt Keskiraskaan messinki | AD7FNA 4ECF5 D212 x 626KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"YksiMessinki21 "x 2-1 / 4"Messinki1-3/8" to 1-3/4"€110.93
YALE D212 x 605 Key Key Deadbolt Keskikokoinen satiinikromi | AD7FNB 4ECF6 D212 x 605KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"YksiMessinki21 "x 2-1 / 4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"€115.34
YALE B-D112 x 626 Deadbolt-satiinikromi | AE6XLB 5VTG7 B-D112 x 626että2.75 "Yksi, vähemmän SFIC-ydinTeräs21-1/8" x 2-3/4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"€200.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE B-D222 X 605 Deadbolt kirkas messinki
€157.80 / yksikkö