Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51798.025.0175 Clevis Pin, pituus 1-3/4 tuumaa, luokka 18-8, 1/4 tuuman tapin halkaisija, 5PK | CG8UJW 41MF30

FABORY U51798.025.0175 Clevis Pin, pituus 1-3/4 tuumaa, luokka 18-8, 1/4 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8UJW Malli: U51798.025.0175Ristiviite: 41MF30 / 178N88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen pituus1 3 / 4
Luokka18-8
Head TypePää
Pituus1 3 / 4 "
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0657
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51798.025.0175 Clevis Pin, pituus 1-3/4 tuumaa, luokka 18-8, 1/4 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€20.28 /pakkaus