Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE AUR8801FL x 626 Raskaan käyttölaitteen lukitusvivun läpivienti | AD7FNH 4ECG7

YALE AUR8801FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Lever Passage

Varastossa
Tuote: AD7FNH Malli: AUR8801FL x 626Ristiviite: 4ECG7
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
€707.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Mortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliRaskasmittainen teräsrunko, sinkkikahva
Suorittaa loppuunTylsä kromi
Palo3 hr.
ToimintoKulku
Luokka1
SijaintityyppiKaupallinen
Vaadittu oven paksuus1-3/4" to 3-1/4"
Lakko Dim.1-1/4"W x 4-7/8"L
LakotyyppiANSI
TyyliOikea kulma
Trim-tyyliRose

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.331
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintoLakotyyppiTyyliHinta
YALE AUR8802FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Vipu Yksityisyys | AD7FNJ 4ECG8 AUR8802FL x 626Tylsä kromiyksityisyysANSIOikea kulma€730.60
YALE AUR8805FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Vipu Rose | AD7FNK 4ECG9 AUR8805FL x 626Tylsä kromivarastohuoneANSIOikea kulma€860.36
YALE AUR8807FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset -vipu | AD7FNL 4ECH1 AUR8807FL x 626Tylsä kromiSisäänkäynti / toimistoANSIOikea kulma€794.54
YALE AUR8867FL x 626 Heavy Duty kiinnitysvipu | AD7FNM 4ECH2 AUR8867FL x 626Tylsä kromiSisäänkäynti / huoneistoANSIOikea kulma€844.86
YALE AUR88182FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset -vipu | AD7FNN 4ECH3 AUR88182FL x 626Tylsä kromiLuokan tunkeilijaANSIOikea kulma€900.45
YALE AUR8802FL x 605 Heavy Duty Mortise Lockset Vipu Yksityisyys | AD7FNP 4ECH5 AUR8802FL x 605Kirkas messinkiyksityisyysKaareva huuliOikea kulma€807.90
YALE PBR8801FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset -vivun kulku | AD7FNY 4ECP7 PBR8801FL x 626Tylsä kromiKulkuANSIKaareva vipu€689.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE AUR8801FL x 626 Heavy Duty Mortise Lockset Lever Passage
€707.95 / yksikkö