YALE 1800F-42-691 Vanteen Pullman-pultin poistumislaite Pronssi 691 | AE6XGM 5VRX3

YALE 1800F-42-691 Vanteen Pullman Pull Ulostulolaite Pronssi 691

Varastossa
Tuote: AE6XGM Malli: 1800F-42-691Ristiviite: 5VRX3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€422.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanne Pullman Bolt
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus96 "
Oven leveys36 - 42 "
Suorittaa loppuunPronssi
PaloPalo
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysPaloHinta
YALE 1800-36-691 Vanne Pullman Bolt Exit Device Pronssi 691 | AE6XFY 5VRW0 1800-36-69130 - 36 "Ei paloluokitusta€319.46
YALE 1800-42-691 Vanne Pullman Bolt Exit Device Bronze 691 | AE6XFZ 5VRW1 1800-42-69136 - 42 "Ei paloluokitusta€342.97
YALE 1800-48-691 Vanne Pullman Bolt Exit Device Bronze 691 | AE6XGA 5VRW2 1800-48-69142 - 48 "Ei paloluokitusta€388.13
YALE 1800F-36-691 Vanne Pullman Bolt Exit Device Bronze 691 | AE6XGL 5VRX2 1800F-36-69130 - 36 "Palo€413.58
YALE 1800F-48-691 Vanne Pullman Bolt Exit Device Bronze 691 | AE6XGN 5VRX4 1800F-48-69142 - 48 "Palo€519.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 1800F-42-691 Vanteen Pullman Pull Ulostulolaite Pronssi 691
€422.73 / yksikkö