Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE 1800F-36-691 Vanne Pullman Bolt Exit Device Bronze 691 | AE6XGL 5VRX2

YALE 1800F-36-691 Vanteen Pullman Pull Ulostulolaite Pronssi 691

Varastossa
Tuote: AE6XGL Malli: 1800F-36-691Ristiviite: 5VRX2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€413.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanne Pullman Bolt
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus96 "
Oven leveys30 - 36 "
Suorittaa loppuunPronssi
PaloPalo
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysPaloHinta
YALE 1800-36-691 Vanne Pullman Bolt Exit Device Pronssi 691 | AE6XFY 5VRW0 1800-36-69130 - 36 "Ei paloluokitusta€319.46
YALE 1800-42-691 Vanne Pullman Bolt Exit Device Bronze 691 | AE6XFZ 5VRW1 1800-42-69136 - 42 "Ei paloluokitusta€342.97
YALE 1800-48-691 Vanne Pullman Bolt Exit Device Bronze 691 | AE6XGA 5VRW2 1800-48-69142 - 48 "Ei paloluokitusta€388.13
YALE 1800F-42-691 Vanteen Pullman-pultin poistumislaite Pronssi 691 | AE6XGM 5VRX3 1800F-42-69136 - 42 "Palo€422.73
YALE 1800F-48-691 Vanne Pullman Bolt Exit Device Bronze 691 | AE6XGN 5VRX4 1800F-48-69142 - 48 "Palo€519.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 1800F-36-691 Vanteen Pullman Pull Ulostulolaite Pronssi 691
€413.58 / yksikkö