Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE 1101COV x 689 Ovensulkimen kansi alumiinia | AA2VDA 11C826

YALE 1101COV x 689 Ovensulkimen kansi alumiinia

Varastossa
Tuote: AA2VDA Malli: 1101COV x 689Ristiviite: 11C826

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven lähempi kansi
Väri689 Alumiini
Suorittaa loppuunAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
YALE 1101COV x 690 ovensulkimen kansi pronssi | AA2VDB 11C827 1101 COV x 690PronssiPronssi€41.17
YALE 1100COV 689 ovensulkimen kansi, alumiini maalattu | CV3WZN 418V14 1100 COV 689--€34.65
YALE 1100COV 690 ovensulkimen kansi, tumma pronssi maalattu | CV3WZP 418V15 1100 COV 690--€40.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 1101COV x 689 Ovensulkimen kansi alumiinia
€36.33 / yksikkö