KERN AND SOHN 313-sarjan puusuojatut kotelot


Suodattaa
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
313-060-100
1mg - 1kg€351.80
B
313-070-100
1mg - 2kg€365.33
C
313-080-100
1mg - 5kg€527.70
D
313-090-100
1mg - 10kg€622.41
E
313-020-100
1mg - 50g€151.54
F
313-030-100
1mg - 100g€165.07
G
313-040-100
1mg - 200g€175.90
H
313-050-100
1mg - 500g€277.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?