XCELITE TCMB150ST -työkalusarja polyeteenikotelo 51 kpl | AE7ZDQ 6C381

XCELITE TCMB150ST työkalusarja polyeteenikotelo 51 kpl

Varastossa
Tuote: AE7ZDQ Malli: TCMB150STRistiviite: 6C381

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,334.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroniikkatyökalusarja
Palojen lukumäärä51
AlaluokkaElektroniikkatyökalusarja
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypintyökalu Case

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
XCELITE TCMB100STW Elektroniikkatyökalusarja teknikko 86-osainen AC9UYF 3KGU8 TCMB100STW86€1,907.72
XCELITE TCA100ST Elektroniikkatyökalusarja teknikko 89-osainen AC9UYG 3KGU9 TCA100ST89€1,907.72
XCELITE 99SM Elektroniikkatyökalusarja teknikko 23-osainen AD2BUQ 3MPE8 99SM23€351.23
XCELITE TCS150ST Elektroniikkatyökalusarja teknikko 51-osainen AE7ZDT 6C383 TCS150ST51€1,122.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE TCMB150ST työkalusarja polyeteenikotelo 51 kpl
€1,334.16 / yksikkö