XCELITE TCMB100STW Elektroniikkatyökalusarja teknikko 86-osainen AC9UYF 3KGU8

XCELITE TCMB100STW elektroniikkatyökalusarja teknikko, 86 osaa

Varastossa
Tuote: AC9UYF Malli: TCMB100STWRistiviite: 3KGU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,097.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroniikkatyökalusarja
Palojen lukumäärä86
AlaluokkaElektroniikkatyökalusarja
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypintyökalu Case

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.39
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
XCELITE TCA100ST Elektroniikkatyökalusarja teknikko 89-osainen AC9UYG 3KGU9 TCA100ST89€2,075.50
XCELITE 99SM Elektroniikkatyökalusarja teknikko 23-osainen AD2BUQ 3MPE8 99SM23€400.22
XCELITE TCMB150ST -työkalusarja polyeteenikotelo 51 kpl | AE7ZDQ 6C381 TCMB150ST51€1,436.30
XCELITE TCS150ST Elektroniikkatyökalusarja teknikko 51-osainen AE7ZDT 6C383 TCS150ST51€1,122.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE TCMB100STW elektroniikkatyökalusarja teknikko, 86 osaa
€2,097.62 / yksikkö