Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

XCELITE 99SM Elektroniikkatyökalusarja teknikko 23-osainen AD2BUQ 3MPE8

XCELITE 99SM Electronics Tool Set Technician 23-osainen

Varastossa
Tuote: AD2BUQ Malli: 99SMRistiviite: 3MPE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroniikkatyökalusarja
Palojen lukumäärä23
AlaluokkaElektroniikkatyökalusarja
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinPussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
XCELITE TCMB100STW Elektroniikkatyökalusarja teknikko 86-osainen AC9UYF 3KGU8 TCMB100STW86€1,907.72
XCELITE TCA100ST Elektroniikkatyökalusarja teknikko 89-osainen AC9UYG 3KGU9 TCA100ST89€1,907.72
XCELITE TCMB150ST -työkalusarja polyeteenikotelo 51 kpl | AE7ZDQ 6C381 TCMB150ST51€1,334.16
XCELITE TCS150ST Elektroniikkatyökalusarja teknikko 51-osainen AE7ZDT 6C383 TCS150ST51€1,122.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE 99SM Electronics Tool Set Technician 23-osainen
€351.23 / yksikkö