WYCO W989-510 Joustava värähtelyakseli 10 jalan pituus x 1-3/16 tuumaa | AF6QTD 20CL46

WYCO W989-510 Vibraattorin joustava akseli 10 jalkaa pituus x 1-3/16 leveys

Varastossa
Tuote: AF6QTD Malli: W989-510Ristiviite: 20CL46

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€524.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäryttimen joustava akseli
Korkeus1.25 "
Pituus10ft.
MateriaaliTeräs vuorattu kaksinkertaisesti kääritty kumi
TyyppiSisäinen betoni
Leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8479909450

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
WYCO W988-907 Vibraattorin joustava akseli 7 jalan pituus x 13/16 tuuman leveys | AF6QRZ 20CL42 W988-9077ft.13 / 16 "€416.80
WYCO W988-910 Joustava värähtelyakseli 10 jalan pituus x 13/16 tuumaa leveä | AF6QTA 20CL43 W988-91010ft.13 / 16 "€516.34
WYCO W988-914 -vibraattorin joustava akseli 14 jalan pituus x 13/16 tuuman leveys | AF6QTB 20CL44 W988-91414ft.13 / 16 "€709.37
WYCO W989-507 Värähtelijä Joustava akseli 7 jalan pituus x 1-3/16 tuumaa | AF6QTC 20CL45 W989-5077ft.1.187 "€391.57
WYCO W989-514 -vibraattorin joustava akseli 14 jalan pituus x 1-3 / 16 tuuman leveys | AF6QTE 20CL47 W989-51414ft.1.187 "€744.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WYCO W989-510 Vibraattorin joustava akseli 10 jalkaa pituus x 1-3/16 leveys
€524.32 / yksikkö