WYCO

Suodattaa

Voimansiirto

W994G1T-200-10W995G1T-200-14W995G1T-200-10W995G1T-175-7W995G1T-175-14W995G1T-100-7W995G1T-100-10W994G1T-100-7W994G1T-175-14W877-526W994G1T-100-10W994G1T-175-7

Putkityöt

W995G1T-200-7W995G1T-138-7W995G1T-100-14W995G1T-138-14W995G1T-138-10W995G1T-175-10

Voimansiirto Suodattaa

Sähköiset täryttimet

Suunniteltu poistamaan kiinni jäänyttä ilmaa ja vähentämään tyhjiöiden tai ilmataskujen määrää sementti / betoniseoksista. Käytä värähtelypäässä olevaa epäkeskopainoa korkean intensiteetin värähtelyvoimien luomiseksi (enintään 11000 vpm)

Sähkövibraattori, 115 VAC, 1-vaihe, 3 hv, nopeus 10500 Vpm
Tuotenumero: CH6RXL
Malli: W995G1T
€1,481.35 / yksikkö
Tarjouspyyntö

Täryttimien tarvikkeet

Neliönmuotoista päätä käytetään tuottamaan iskuja ja porataan reikiä tuoreisiin betonieriin. Ominaisuudet: Kiinteä tankorakenne eliminoi heikot kierteitetyt pääkannet ja ainutlaatuinen kiertoradakuvio tarjoaa ylimääräisen kovuuden. Saatavana myös erilliset teräsvuoratut kaksinkertaisesti käärityt kumiset joustavat akselit

Tietoja WYCOsta

Badger Meterin tytäryhtiö Wyco Tool Company on johtava betonilaitteiden valmistaja, jota käytetään rakennustyömailla ja pinta- tai maanalaisessa kaivostoiminnassa. Sen tuoteluettelo sisältää sähkömoottorit, kaasukäyttöiset, hydrauliset ja pneumaattiset betonivibraattorit; tasoitustyökalut; neliönpäät ja 3-vaiheiset generaattorit. Nämä betonikonsolidointityökalut on suunniteltu poistamaan kiinni jäänyt ilma ja vähentämään tyhjö- tai ilmataskujen määrää sementtiseoksista. Wycon OSHA-hyväksytyt betonivibraattorit käyttävät epäkeskeistä painoa värähtelypäässä luodakseen korkean intensiteetin värähtelyvoiman (enintään 11000 vpm) ja ne on varustettu kentällä vaihdettavalla liitäntäportilla, joka pystyy ajamaan mitä tahansa päätä ja akselia yhdistelmää. Tuotemerkki valmistaa myös neliöpäitä, jotka on suunniteltu käytettäviksi betonivibraattoreiden kanssa iskuaaltojen tuottamiseksi ja reikien poraamiseksi tuoreisiin betonieriin. Wyco-neliönpäät tuottavat 27 prosenttia enemmän pinta-alaa matalahiomaisessa betonissa verrattuna pyöreisiin päihin ja kykenevät siten suorittamaan tiivistystyön nopeammin. Näissä päissä on vankka tankorakenne, joka eliminoi heikot kierteitetyt pääkannet ja ainutlaatuisen kiertoradan, joka tarjoaa kovuuden ja pidemmän käyttöiän. Näitä Wyco-tuotteita on saatavana erikokoisina Raptor Supplies.