WRIGHT TOOL 85824 Vakioiskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 3 tuuman koko | AG6UPY 48J341

WRIGHT TOOL 85824 Vakioiskukanta, 2-1/2 tuuman asema, 6 piste, 3 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG6UPY Malli: 85824Ristiviite: 48J341

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,552.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko2.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuuma taottu seos
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus5.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3"
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.82
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 85814 Vakioiskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-3/4 tuuman koko | AF8NUB 29AT61 85814Kuumalla taottu seosteräs5.375 "1.75mm€1,497.01
WRIGHT TOOL 85815 Vakioiskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-7/8 tuuman koko | AF8NUC 29AT62 85815Kuumalla taottu seosteräs5.375 "1.875 "€1,505.15
WRIGHT TOOL 85816 Vakioiskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 2 tuuman koko | AF8NUD 29AT63 85816Kuumalla taottu seosteräs5.375 "2"€1,543.97
WRIGHT TOOL 85817 Vakioiskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 2-1/8 tuuman koko | AF8NUE 29AT64 85817Kuumalla taottu seosteräs5.375 "2.125 "€1,514.01
WRIGHT TOOL 85818 Vakioiskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 2-1/4 tuuman koko | AF8NUF 29AT65 85818Kuumalla taottu seosteräs5.5 "2.25 "€1,521.37
WRIGHT TOOL 85819 Vakioiskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 2-3/8 tuuman koko | AF8NUG 29AT66 85819Kuumalla taottu seosteräs5.5 "2.375 "€1,528.68
WRIGHT TOOL 85820A Vakioiskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 2-9/16 tuuman koko | AF8NUH 29AT67 85820AKuumalla taottu seosteräs5.5 "2-9 / 16 "€1,528.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 85824 Vakioiskukanta, 2-1/2 tuuman asema, 6 piste, 3 tuuman koko
€1,552.53 / yksikkö