Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 84800 Iskunivel, 1-1/2 tuuman veto, 8-1/4 tuuman pituus | AF8NPZ 29AR87

WRIGHT TOOL 84800 Impact yleisnivel, 1-1/2 tuuman veto, 8-1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF8NPZ Malli: 84800Ristiviite: 29AR87
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
€1,189.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunvaimennin
Aseman koko1.5 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Materiaali4150 Wright-seosterästä
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus8.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3-5/8"F to 1-1/2"M
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.653
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 6800 Impact yleisnivel, 3/4 tuuman veto, 3-1/2 tuuman pituus, terästä | AF8MUP 29AK67 68003 / 4 "4152 Wright-seosterästä3.5 "3-1/2"F to 3/4"M€129.40
WRIGHT TOOL 8800 Impact yleisnivel, 1 tuuman käyttö, 4-1/2 tuuman pituus | AF8NFA 29AN45 88001"-4.5 "-€278.58
WRIGHT TOOL 3800 Impact yleisnivel, 3/8 tuuman veto, 2-7/16 tuuman pituus | AX3FNJ 3800----€43.43
WRIGHT TOOL 4800 Impact yleisnivel, 1/2 tuuman käyttö, 2-11/16 tuuman pituus | AX3FXP 4800----€58.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 84800 Impact yleisnivel, 1-1/2 tuuman veto, 8-1/4 tuuman pituus
€1,189.06 / yksikkö