Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 8172 Standard Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 2-1/4 Inch Size | AF8NGB 29AN71

WRIGHT TOOL 8172 vakiokanta, 1 tuuman asema, 12 piste, 2-1/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF8NGB Malli: 8172Ristiviite: 29AN71

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTaottu teräs
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus3 9 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Koko2.25 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.584
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 8180 vakiokanta, 1 tuuman asema, 12 piste, 2-1/2 tuuman koko | AB8TKK 29AN75 81803.437 "2.5 "€248.86
WRIGHT TOOL 8134 vakiokanta, 1 tuuman asema, 12 piste, 1-1/16 tuuman koko | AF8NFG 29AN52 81342 9 / 32 "1-1 / 16 "€76.30
WRIGHT TOOL 8136 vakiokanta, 1 tuuman asema, 12 piste, 1-1/8 tuuman koko | AF8NFH 29AN53 81362 9 / 32 "1.125 "€72.91
WRIGHT TOOL 8138 vakiokanta, 1 tuuman asema, 12 piste, 1-3/16 tuuman koko | AF8NFJ 29AN54 81382 9 / 32 "1.187 "€53.02
WRIGHT TOOL 8140 vakiokanta, 1 tuuman asema, 12 piste, 1-1/4 tuuman koko | AF8NFK 29AN55 81402 9 / 32 "1.25 "€74.62
WRIGHT TOOL 8142 vakiokanta, 1 tuuman asema, 12 piste, 1-5/16 tuuman koko | AF8NFL 29AN56 81422 11 / 32 "1 5 / 16 "€75.52
WRIGHT TOOL 8146 vakiokanta, 1 tuuman asema, 12 piste, 1-7/16 tuuman koko | AF8NFM 29AN58 81462.5 "1.437 "€78.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 8172 vakiokanta, 1 tuuman asema, 12 piste, 2-1/4 tuuman koko
€186.66 / yksikkö