Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 5521-14 kierteen korjaussarja, UNC, 7/8-9 kierrekoko, 6 kpl sarja | CH3XQP

HELICOIL 5521-14 kierteen korjaussarja, UNC, 7/8-9 kierrekoko, 6 kpl sarja

Varastossa
Tuote: CH3XQP Malli: 5521-14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€450.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUNC-kierteityssarja
Lisää pituus1.312 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä6
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9485
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)22.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 5521-14 kierteen korjaussarja, UNC, 7/8-9 kierrekoko, 6 kpl sarja
€450.57 / yksikkö