Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 6846 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-7/16 tuuman koko | AF8MZU 29AL97

WRIGHT TOOL 6846 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman asema, 6 piste, 1-7/16 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF8MZU Malli: 6846Ristiviite: 29AL97
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
€48.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.437 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0215
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 6890 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 2-1/16 tuuman koko | AF8MNB 29AM08 6890Hex2.875 "2-1 / 16 "€80.06
WRIGHT TOOL 6892 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 2-1/8 tuuman koko | AF8MNC 29AM09 6892Hex3 1 / 16 "2.125 "€88.21
WRIGHT TOOL 6894 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 2-3/16 tuuman koko | AF8MND 29AM10 6894Hex3.187 "2.187 "€96.92
WRIGHT TOOL 6896 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 2-1/4 tuuman koko | AF8MNE 29AM11 6896Hex3.187 "2.25 "€110.99
WRIGHT TOOL 6898 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 2-3/8 tuuman koko | AF8MNF 29AM12 6898Hex3.25 "2.375 "€117.14
WRIGHT TOOL 6818 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 9/16 tuuman koko | AF8MZD 29AL83 6818Hex2 3 / 32 "9 / 16 "€33.01
WRIGHT TOOL 6820 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 5/8 tuuman koko | AF8MZE 29AL84 6820Hex2 3 / 32 "5 / 8 "€32.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 6846 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman asema, 6 piste, 1-7/16 tuuman koko
€48.71 / yksikkö