Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS B23000S01 Katkaisijan pultti, 2-napainen, 1-vaihe, 30A, 10kAIC @ 240V | CE6KWJ

SIEMENS B23000S01 Katkaisijan pultti, 2 napaa, 1 vaihe, 30 A, 10 kAIC @ 240 V

Varastossa
Tuote: CE6KWJ Malli: B23000S01

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria30
KehystyyppiB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)9
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)13

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens B23000S01 -katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan johtimia ylikuormitukselta ja johtimet sekä liitetyt laitteet oikosulkuilta
    • Lämpömagneettinen laukaisu, kalibroitu 40 ° C: n lämpötilassa, avautuu välittömästi ylittäessään ennalta määrätyn arvon ja suojaa laitetta liialliselta virtapiiriltä
    • 120 V: n shuntti-laukaisumekanismi laukaisee katkaisijan etäisyydeltä käyttämällä erillisestä sähkölähteestä virroitettua laukaisukelaa kuten kaukosäädin
    • Kiinnitettävä asennusrakenne helppoon asennukseen paneeleihin tai keskuksiin sekä vaaka- että pystysuunnassa
    • Kuorman puoleiset liittimet tarjoavat turvalliset liitännät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS B11500S01 Muottikotelo, 15A, 120 / 240V, yksinapainen | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€167.64
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115AF Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTK B115AF15B1120V€145.38
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115DF Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, Pultti | CE6KTL B115DF15B1120V€182.48
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115DFH Molded Case Circuit Breaker, 15A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6KTM B115DFH15B1120V€207.54
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115H Molded Case -virtakatkaisija, 15A, 240V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTN B115H15B1120V€29.67
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115HH Molded Case Katkaisija, 15A, 120 / 240V, Yksivaiheinen | CE6KTP B115HH15B1120V€67.26
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115HID Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS B23000S01 Katkaisijan pultti, 2 napaa, 1 vaihe, 30 A, 10 kAIC @ 240 V
€221.26 / yksikkö