Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 68-31mm Standard Metric Impact Socket, 3/4 tuuman veto, 6 piste, 31mm | AF8NBD 29AM36

WRIGHT TOOL 68-31 mm vakiometrinen iskukanta, 3/4 tuuman asema, 6 piste, 31 mm

Varastossa
Tuote: AF8NBD Malli: 68-31MMRistiviite: 29AM36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2.125 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko31mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 68-17mm Standard Metric Impact Socket, 3/4 tuuman veto, 6 piste, 17mm | AF8NAP 29AM23 68-17MM1 15 / 16 "17mm€38.27
WRIGHT TOOL 68-18mm Standard Metric Impact Socket, 3/4 tuuman veto, 6 piste, 18mm | AF8NAQ 29 AM24 68-18MM1 15 / 16 "18mm€34.18
WRIGHT TOOL 68-19mm Standard Metric Impact Socket, 3/4 tuuman veto, 6 piste, 19mm | AF8NAR 29 AM25 68-19MM1 15 / 16 "19mm€36.97
WRIGHT TOOL 68-20mm Vakiometrinen iskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 20 mm | AF8NAT 29AM26 68-20MM1 15 / 16 "20mm€37.64
WRIGHT TOOL 68-21mm Standard Metric Impact Socket, 3/4 tuuman veto, 6 piste, 21mm | AF8NAU 29AM27 68-21MM2"21mm€33.44
WRIGHT TOOL 68-22mm Standard Metric Impact Socket, 3/4 tuuman veto, 6 piste, 22mm | AF8NAV 29AM28 68-22MM2"22mm€37.64
WRIGHT TOOL 68-23MM Vakiometrinen iskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 23 mm | AF8NAW 29 AM29 68-23MM2"23mm€39.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 68-31 mm vakiometrinen iskukanta, 3/4 tuuman asema, 6 piste, 31 mm
€41.30 / yksikkö