BALDOR MOTOR PSC3413A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEAO, 48Z Runko | AJ6XYC

BALDOR MOTOR PSC3413A suorakäyttöinen tuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEAO, 48Z runko

Varastossa
Tuote: AJ6XYC Malli: PSC3413A

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€632.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Ampeeria2.6/1.3
pohjaRG
Vääntömomentti1.2 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys48Z
Täyden kuormituksen vääntömomentti0.8 LB-FT
HP.25
Hz60
EristysB
Johtaa7 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.5 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.25
Vaihe1
Power Factor93
TarkistusK
RPM1625
Tyyppi3411C
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 0.4 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 0.4 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 3.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiTyyppiJänniteHPKuormitusvirtaulostuloHinta
BALDOR MOTOR PSC3416A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEAO, 48Z Runko | AJ6XYD PSC3416AJ3.6/1.82 LB-FT3414C115/230.330.9 ampeeria.33€701.76
BALDOR MOTOR PSC3524A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEAO, 48Z Runko | AJ6XYE PSC3524A----115 / 230 V1 / 2 hp--€769.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR PSC3413A suorakäyttöinen tuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEAO, 48Z runko
€632.64 / yksikkö