CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607000C Durapan Solid Cover täysikokoinen - 6 kpl pakkaus | AA4VCL 13F238

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607000C Durapan Solid Cover täysikokoinen - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VCL Malli: 607000CRistiviite: 13F238

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€562.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuraPan kiinteä kansi
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.03
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8419819040
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607000C Durapan Solid Cover täysikokoinen - 6 kpl pakkaus
€562.30 / yksikkö