Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 6132 vakiokanta, 3/4 tuuman asema, 12 piste, 1 tuuman koko | AF8MVB 29AK79

WRIGHT TOOL 6132 vakiokanta, 3/4 tuuman asema, 12 piste, 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF8MVB Malli: 6132Ristiviite: 29AK79
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
€26.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTaottu teräs
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus2.031 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1"
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.67
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeKokonaispituusKokoSidonta pystyyHinta
WRIGHT TOOL 6134 vakiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 1-1/16 tuuman koko | AB8TKF 29AK80 6134Hex2 1 / 16 "1-1 / 16 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€39.15
WRIGHT TOOL 6124 vakiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 3/4 tuuman koko | AF8MUX 29AK75 6124Hex2"3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€38.75
WRIGHT TOOL 6126 vakiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 13/16 tuuman koko | AF8MUY 29AK76 6126Hex2"13 / 16 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€38.75
WRIGHT TOOL 6128 vakiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 7/8 tuuman koko | AF8MUZ 29AK77 6128Hex2"7 / 8 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€38.75
WRIGHT TOOL 6130 vakiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 15/16 tuuman koko | AF8MVA 29AK78 6130Hex2"15 / 16 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€38.75
WRIGHT TOOL 6136 vakiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 1-1/8 tuuman koko | AF8MVC 29AK81 6136Hex2.125 "1.125 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€40.12
WRIGHT TOOL 6138 vakiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 1-3/16 tuuman koko | AF8MVD 29AK82 6138Hex2.125 "1.187 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€363.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 6132 vakiokanta, 3/4 tuuman asema, 12 piste, 1 tuuman koko
€26.88 / yksikkö