WRIGHT TOOL 26077 KELTAINEN Itsepurkusäiliö, 5000 lbs., keltainen | AF3XMC 8EET3

WRIGHT TOOL 26077 KELTAINEN itsepurkusuppilo, 5000 lbs., keltainen

Varastossa
Tuote: AF3XMC Malli: 26077 KELTAINENRistiviite: 8EET3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,703.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö
VäriKeltainen
Kaatumiskulma38 Tutkinnot
Suppilon materiaaliTeräs
Suppilon tyyppiTrukki, keskikokoinen
Kantavuus5000 lb
Kokonaiskorkeus46 "
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys69.75 "
tilavuus2-1 / 2 ov. yd.
Tilavuus2-1 / 2 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 303.75
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)175.26
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
WRIGHT TOOL 40099 KELTAINEN Itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 6000 lbs., keltainen | AD8PMQ 4LLH7 40099 KELTAINENKeltainen6000 lb55 "70.5 "79.75 "4 ov. yd.€3,926.55
Tarjouspyyntö
WRIGHT TOOL 50099 KELTAINEN Itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 6000 lbs., keltainen | AD8PMT 4LLH9 50099 KELTAINENKeltainen6000 lb55 "70.5 "99.75 "5 ov. yd.€4,527.44
Tarjouspyyntö
WRIGHT TOOL 2577 GRAY Itsekiinnittyvä suppilo, keskiteho, 4000 lbs., harmaa | AD8PMU 4LLJ1 2577 GREYHarmaa4000 lb22.25 "44.75 "33.75 "1/4 ov. yd.€1,144.21
WRIGHT TOOL 2577 KELTAINEN Itsepurkusäiliö, keskiteho, 4000 lbs., keltainen | AD8PMV 4LLJ2 2577 KELTAINENKeltainen4000 lb22.25 "44.75 "33.75 "1/4 ov. yd.€1,189.37
WRIGHT TOOL 3377 GRAY Itsekiinnittyvä suppilo, keskiteho, 4000 lbs., harmaa | AD8PMX 4LLJ4 3377 GREYHarmaa4000 lb32.5 "52.5 "31.75 "1/3 ov. yd.€1,257.11
WRIGHT TOOL 3377 ORANSI Itsesyöttävä suppilo, keskiteho, 4000 lbs., oranssi | AD8PMY 4LLJ5 3377 ORANSSIOranssi4000 lb32.5 "52.5 "31.75 "1/3 ov. yd.€1,307.03
WRIGHT TOOL 3377 PUNAINEN Itsepurkusuppilo, keskiteho, 4000 lbs., punainen | AD8PMZ 4LLJ6 3377 REDpunainen4000 lb32.5 "52.5 "31.75 "1/3 ov. yd.€1,307.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 26077 KELTAINEN itsepurkusuppilo, 5000 lbs., keltainen
€2,703.58 / yksikkö