Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOOSTER-TUOTTEET SB1815 Liukumaton teippi, musta, 18 tuumaa x 15 jalkaa AC3HYU 2TUY9

WOOSTER PRODUCTS SB1815 liukuesteteippi, litteä musta 18 tuumaa x 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3HYU Malli: SB1815Ristiviite: 2TUY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
tarttuvaVinyyli
taustaPaineherkkä liima
VäriTasainen musta
Pituus15ft.
MateriaaliKeskikokoinen oksidi
ShapeJatkuva rulla
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7315
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
WOOSTER-TUOTTEET SB1215 Liukumaton teippi, musta, 12 tuumaa x 15 jalkaa AC3HYT 2TUY8 SB121512 "€43.18
WOOSTER-TUOTTEET SB2415 Liukumaton nauha, tasainen musta 2 jalkaa x 15 jalkaa | AC3HYV 2TUZ1 SB24152ft.€84.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOOSTER PRODUCTS SB1815 liukuesteteippi, litteä musta 18 tuumaa x 15 jalkaa
€64.01 / yksikkö