Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOOSTER PRODUCTS FBC1230R liukuesteteippi, musta 12 tuumaa x 30 jalkaa | AA4DCT 12F877

WOOSTER PRODUCTS FBC1230R liukuesteteippi, musta 12 tuumaa x 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4DCT Malli: FBC1230RRistiviite: 12F877

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
Tartunnan lujuus6.5 paunaa / neliömetriä
tarttuvaVinyyli
taustaPaineherkkä liima
VäriMusta
Pituus30ft.
MateriaaliAlumiinioksidipäällysteinen polyuretaani
Suorituskyky Temp.-40 - 220 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Paksuus53 milj.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.32
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliShapePaksuusLeveysHinta
WOOSTER PRODUCTS FBM0324C liukuesteteippi, musta 3 tuumaa x 2 jalkaa - 50 kpl pakkaus | AA4CBM 12E940 FBM0324CMusta2"A / O- ja granaattipinnoitettu polyuretaaniKuori42 milj.3"€88.58
WOOSTER PRODUCTS SAF0624 Liukastumista estävä teippi keltainen 6 tuumaa x 2 jalkaa - pakkaus 10 | AA4DCR 12F876 SAF0624Keltainen2"Alumiinioksidipäällysteinen polyuretaaniKuori41 milj.6"€49.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOOSTER PRODUCTS FBC1230R liukuesteteippi, musta 12 tuumaa x 30 jalkaa
€90.97 / yksikkö