Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOOSTER PRODUCTS SAF0624 Liukastumista estävä teippi keltainen 6 tuumaa x 2 jalkaa - pakkaus 10 | AA4DCR 12F876

WOOSTER PRODUCTS SAF0624 liukuesteteippi, keltainen, 6 tuumaa x 2 jalkaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4DCR Malli: SAF0624Ristiviite: 12F876

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
Tartunnan lujuus6.5 paunaa / neliömetriä
tarttuvaVinyyli
taustaPaineherkkä liima
VäriKeltainen
Pituus2"
MateriaaliAlumiinioksidipäällysteinen polyuretaani
Suorituskyky Temp.-40 - 220 astetta F
ShapeKuori
Paksuus41 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliShapePaksuusLeveysHinta
WOOSTER PRODUCTS FBM0324C liukuesteteippi, musta 3 tuumaa x 2 jalkaa - 50 kpl pakkaus | AA4CBM 12E940 FBM0324CMusta2"A / O- ja granaattipinnoitettu polyuretaaniKuori42 milj.3"€90.39
WOOSTER PRODUCTS FBC1230R liukuesteteippi, musta 12 tuumaa x 30 jalkaa | AA4DCT 12F877 FBC1230RMusta30ft.Alumiinioksidipäällysteinen polyuretaaniJatkuva rulla53 milj.12 "€91.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOOSTER PRODUCTS SAF0624 liukuesteteippi, keltainen, 6 tuumaa x 2 jalkaa - 10 kpl pakkaus
€47.17 / yksikkö