WOODFORD MFG. Y34-4 Pakkasenkestävä pihaposti 4 jalkaa AE8BUM 6CHV2

WOODFORD MFG. Y34-4 Pakkasenkestävä pihaposti 4 jalkaa

Tuote: AE8BUM Malli: Y34-4Ristiviite: 6CHV2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€313.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkasenkestävä pihaposti
NoudattaminenTarkista paikalliset koodit
Kahva materiaaliValurauta
PäämateriaaliValurauta
Sisääntulon koko3/4 "FNPT
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
Poistoaukon koko3/4 "letku
Kokonaispituus84.5 "
Männän materiaalinitriili
Rod Dia.3 / 8 "
Sauvan materiaaliGalvanisoitu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8775
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hautaussyvyys (4 jalkaa)
    • Kotelo (1 "sinkitty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRod Dia.Hinta
WOODFORD MFG. Y34-2 Pakkasenkestävä pihaposti 2 jalkaa AE8BUK 6CHV0 Y34-260.5 "7 / 16 "€306.19
WOODFORD MFG. Y34-3 Pakkasenkestävä pihaposti 3 jalkaa | AE8BUL 6CHV1 Y34-372.5 "3 / 8 "€334.67
Tarjouspyyntö
WOODFORD MFG. Y34-5 Pakkasenkestävä pihaposti 5 jalkaa AE8BUN 6CHV3 Y34-596.5 "3 / 8 "€314.91
Tarjouspyyntö
WOODFORD MFG. Y34-6 Pakkasenkestävä pihaposti 6 jalkaa AE8BUP 6CHV4 Y34-6108.5 "3 / 8 "€347.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODFORD MFG. Y34-4 Pakkasenkestävä pihaposti 4 jalkaa
€313.45 / yksikkö