WOODFORD MFG. Y34-2 Pakkasenkestävä pihaposti 2 jalkaa AE8BUK 6CHV0

WOODFORD MFG. Y34-2 Pakkasenkestävä pihaposti 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8BUK Malli: Y34-2Ristiviite: 6CHV0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€306.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkasenkestävä pihaposti
NoudattaminenTarkista paikalliset koodit
Kahva materiaaliValurauta
PäämateriaaliValurauta
Sisääntulon koko3/4 "FNPT
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
Poistoaukon koko3/4 "letku
Kokonaispituus60.5 "
Männän materiaalinitriili
Rod Dia.7 / 16 "
Sauvan materiaaliGalvanisoitu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.87
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Woodford Mfg Y34-2 pakkasenkestävä pihaposti liitetään kaivon ulkopuolella olevaan haudattuun vesijohtoon. Se voidaan kytkeä päälle / pois päältä veden tuottamiseksi yksityisestä vesijärjestelmästä.

Ominaisuudet:

  • Woodford Y34-2-HC pihaposti on ulkohana, joka lasketaan haudattuihin vesiputkiin juoksevan veden tarjoamiseksi maanhoitoon, karjanhoitoon, maisemointiin ja palosuojaukseen.
  • Se soveltuu ympärivuotiseen kasteluun ja sen hautaussyvyys on tuumaa.
  • Se mahdollistaa veden pääsyn ulkotiloihin ilman, että hana on kiinnitettävä rakennuksen putkistoon, ja se soveltuu välittömään veden virtaukseen, vaikka lämpötila laskee jäätymislämpötiloihin.
  • Tässä Y34-sarjan palopostissa on virtausmittari, jossa on 3/4 tuuman naaraskierretulo ja vipukahva.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat kolme erilaista palopostimekanismia?

A. Kuivatiippuisia palopostia on saatavana muunnelmina, joissa on puristus-, liukuportti- tai vipumekanismi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRod Dia.Hinta
WOODFORD MFG. Y34-3 Pakkasenkestävä pihaposti 3 jalkaa | AE8BUL 6CHV1 Y34-372.5 "3 / 8 "€334.67
Tarjouspyyntö
WOODFORD MFG. Y34-4 Pakkasenkestävä pihaposti 4 jalkaa AE8BUM 6CHV2 Y34-484.5 "3 / 8 "€313.45
Tarjouspyyntö
WOODFORD MFG. Y34-5 Pakkasenkestävä pihaposti 5 jalkaa AE8BUN 6CHV3 Y34-596.5 "3 / 8 "€314.91
Tarjouspyyntö
WOODFORD MFG. Y34-6 Pakkasenkestävä pihaposti 6 jalkaa AE8BUP 6CHV4 Y34-6108.5 "3 / 8 "€347.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODFORD MFG. Y34-2 Pakkasenkestävä pihaposti 2 jalkaa
€306.19 / yksikkö