WOODFORD MFG. B24-1 / 2 suljettu seinähana 3-3 / 4 tuumaa | AE8BVV 6CHY2

WOODFORD MFG. B24-1 / 2 suljettu seinähana 3-3 / 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8BVV Malli: B24-1/2Ristiviite: 6CHY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€999.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu hana
Kotelon materiaalikromi
Kahvan tyyppikäsipyörä
Sisääntulon koko1/2 "FNPT
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
Poistoaukon koko3/4 "letku
Seinämän paksuus3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.17
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suositeltava seinäaukko (6-1 / 8 "x 7-3 / 4")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiSisääntulon kokoeräPituusSeinämän paksuusHinta
WOODFORD MFG. 65P-8 Huurtumaton seinävesiposti 8 tuumaa | AE8BVD 6CHW7 65P-8Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä seinähydrantti12 "8"€586.87
WOODFORD MFG. 65P-10 Huurtumaton seinävesiposti 10 tuumaa | AE8BVE 6CHW8 65P-10Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä seinähydrantti14 "10 "€611.64
WOODFORD MFG. 65P-12 Pakkasenkestävä seinäpysty 12 tuumaa | AE8BVF 6CHW9 65P-12Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä seinähydrantti16 "12 "€642.22
WOODFORD MFG. 65P-14 pakkasenkestävä seinäpistooli 14 tuumaa | AE8BVG 6CHX0 65P-14Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä seinähydrantti18 "14 "€611.64
WOODFORD MFG. B65P-8 Pakkasenkestävä suljettu seinäposti, 8 tuumaa | AE8BVH 6CHX1 B65P-8Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä suljettu seinähydrantti8.375 "8"€1,149.92
WOODFORD MFG. B65P-12 Pakkasenkestävä suljettu seinähydrantti 12 tuumaa | AE8BVJ 6CHX2 B65P-12Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä suljettu seinähydrantti12.375 "12 "€1,174.46
WOODFORD MFG. B65P-14 Pakkasenkestävä suljettu seinähydrantti 14 tuumaa | AE8BVK 6CHX3 B65P-14Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä suljettu seinähydrantti14.375 "14 "€1,223.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODFORD MFG. B24-1 / 2 suljettu seinähana 3-3 / 4 tuumaa
€999.86 / yksikkö