Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO BA-97 Takaisin ylös Hälytin 97db Musta 2-1/2 tuuman korkeus | AA4QZN 13A522

WOLO BA-97 perähälytin 97db musta 2-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA4QZN Malli: BA-97Ristiviite: 13A522

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarmuuskopioi hälytys
VäriMusta
Korkeus2.5 "
KoteloMuovi
Pituus2.5 "
AsennusKiinnike
ArvosanaIP54
Äänitaso97 dB
Jännite12 - 24 VDC
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8518298000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusArvosanaÄänitasoJänniteLeveysHinta
WOLO BA-500 Peruutushälytys 98 - 112db 3-1/2 tuuman korkeus | AA4QZL 13A520 BA-5003.5 "5"IP5298-112 dB12 - 48 VDC2.75 "€93.98
WOLO BA-550 Takaisin ylös Hälytin 112db Musta 3-1/2 tuuman korkeus | AA4QZM 13A521 BA-5503.5 "5"IP52112 dB12 - 48 VDC2.75 "€83.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO BA-97 perähälytin 97db musta 2-1/2 tuuman korkeus
€43.37 / yksikkö