Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO BA-550 Takaisin ylös Hälytin 112db Musta 3-1/2 tuuman korkeus | AA4QZM 13A521

WOLO BA-550 perähälytin 112db musta 3-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA4QZM Malli: BA-550Ristiviite: 13A521

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarmuuskopioi hälytys
VäriMusta
Korkeus3.5 "
KoteloMuovi
Pituus5"
AsennusKiinnike
ArvosanaIP52
Äänitaso112 dB
Jännite12 - 48 VDC
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8518298000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusArvosanaÄänitasoJänniteLeveysHinta
WOLO BA-500 Peruutushälytys 98 - 112db 3-1/2 tuuman korkeus | AA4QZL 13A520 BA-5003.5 "5"IP5298-112 dB12 - 48 VDC2.75 "€93.98
WOLO BA-97 Takaisin ylös Hälytin 97db Musta 2-1/2 tuuman korkeus | AA4QZN 13A522 BA-972.5 "2.5 "IP5497 dB12 - 24 VDC1.75 "€43.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO BA-550 perähälytin 112db musta 3-1/2 tuuman korkeus
€83.50 / yksikkö