Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WM CASTER GDS-200B-SS kääntyvä varsi Iskunvaimennuspyörä | AE9HYF 6JY85

WM CASTER GDS-200B-SS kääntyvä varsi Iskunvaimennuspyörä

Varastossa
Tuote: AE9HYF Malli: GDS-200B-SSRistiviite: 6JY85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€442.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren iskunvaimennuspyörä
Jarrujen tyyppiPedaali
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliAlumiini
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliAlumiinivalu
Kuormitusluokitus550 lb
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus10.625 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.M16
Varren pituus1.25 "
Varren tyyppikierteitetyt
Temp. alue14 astetta 194 astetta F
Kierteen kokoM16
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriPoista valinta
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.31
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysYdinväriKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.KokonaiskorkeusVarsi Dia.Kierteen kokoPyörän halkaisijaHinta
WM CASTER GDS-100B-SS kääntyvä varsi Iskunvaimennuspyörä | AE9HXM 6JY67 GDS-100B-SS1.187 "Musta165 lb1 / 2 "6 5 / 16 "M12M124"€237.47
WM CASTER GDS-150B-SS kääntyvä varsi Iskunvaimennuspyörä | AE9HXY 6JY77 GDS-150B-SS1 9 / 16 "Harmaa550 lb5 / 8 "9 1 / 16 "M16M166"€385.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WM CASTER GDS-200B-SS kääntyvä varsi Iskunvaimennuspyörä
€442.68 / yksikkö