Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WM CASTER GDS-100B-SS kääntyvä varsi Iskunvaimennuspyörä | AE9HXM 6JY67

WM CASTER GDS-100B-SS kääntyvä varsi Iskunvaimennuspyörä

Varastossa
Tuote: AE9HXM Malli: GDS-100B-SSRistiviite: 6JY67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren iskunvaimennuspyörä
Jarrujen tyyppiPedaali
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriMusta
YdinmateriaaliAlumiini
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliAlumiinivalu
Kuormitusluokitus165 lb
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus6 5 / 16 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.M12
Varren pituus1.25 "
Varren tyyppikierteitetyt
Temp. alue14 astetta 194 astetta F
Kierteen kokoM12
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriPoista valinta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysYdinväriKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.KokonaiskorkeusVarsi Dia.Kierteen kokoPyörän halkaisijaHinta
WM CASTER GDS-150B-SS kääntyvä varsi Iskunvaimennuspyörä | AE9HXY 6JY77 GDS-150B-SS1 9 / 16 "Harmaa550 lb5 / 8 "9 1 / 16 "M16M166"€385.97
WM CASTER GDS-200B-SS kääntyvä varsi Iskunvaimennuspyörä | AE9HYF 6JY85 GDS-200B-SS1 9 / 16 "Harmaa550 lb5 / 8 "10.625 "M16M168"€442.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WM CASTER GDS-100B-SS kääntyvä varsi Iskunvaimennuspyörä
€237.47 / yksikkö