Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WISS WF18 metallilevyn taittotyökalu, 18 tuuman kokonaispituus | AE9UKT 6MJG8

WISS WF18 metallilevyn taittotyökalu 18 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AE9UKT Malli: WF18Ristiviite: 6MJG8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitto-työkalu
rakentaminenTaottu teräs
Leikkauspituus3/8 ja 1 "
Leuan syvyys3/8 ja 1 "
MateriaaliTaottu teräs
Metallimittari24 ja 28 Lievä
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus18 "
TurvasalpaEi
TyyppiH VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WISS WF12 ohutlevytyökalu 12 tuuman kokonaispituus | AE9UKR 6MJG7 WF1212 "€27.35
WISS WF24 Sheet Metal taittotyökalu 24 tuuman kokonaispituus | AE9UKU 6MJG9 WF2424 "€48.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WISS WF18 metallilevyn taittotyökalu 18 tuuman kokonaispituus
€31.97 / yksikkö