Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WISS WF24 Sheet Metal taittotyökalu 24 tuuman kokonaispituus | AE9UKU 6MJG9

WISS WF24 metallilevyn taittotyökalu 24 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AE9UKU Malli: WF24Ristiviite: 6MJG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitto-työkalu
rakentaminenTaottu teräs
Leikkauspituus3/8 ja 1 "
Leuan syvyys3/8 ja 1 "
MateriaaliTaottu teräs
Metallimittari24 ja 28 Lievä
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus24 "
TurvasalpaEi
TyyppiH VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WISS WF12 ohutlevytyökalu 12 tuuman kokonaispituus | AE9UKR 6MJG7 WF1212 "€36.79
WISS WF18 metallilevyn taittotyökalu, 18 tuuman kokonaispituus | AE9UKT 6MJG8 WF1818 "€33.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WISS WF24 metallilevyn taittotyökalu 24 tuuman kokonaispituus
€50.48 / yksikkö